Motion
34PW-12003
SYNFLEX (DANFOSS) 34PW Series Pure Water Hose - 3/4 in Inner Diameter, 1500 psi Working Pressure, 3000 in Length
N° D’ARTICLE MI06139831
N° MFR34PW-12003
Prix22.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYNFLEX (DANFOSS) 34PW Series Pure Water Hose - 3/4 in Inner Diameter, 1500 psi Working Pressure, 3000 in Length
N° D’ARTICLE MI06139831
N° MFR34PW-12003
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
Prix22.32 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.140 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’eau pure
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 34PW-12003
  • Le tube central est exempt de plastifiants.
  • Longues longueurs disponibles
  • Fabriqué avec des matériaux approuvés par la NSF.
  • Empêche la transmission de l’humidité, l’extraction des contaminants.