Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213/5T
- Taille du cadre NEMA213/5T
- Dimension C de la longueur totale17.76 po
- Facteur de service1.15
- Couple29.7 pi-lb
- Poids130.06 lb
Détails
- Plage de température ambiante-20 à 40 °C
- Ampères à tension174 A;86.8 A
- Régime de base1800 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Cycle de serviceS1
- Type de boîtierODP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge174 A;86.8 A
- Courant de pleine charge12.40 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Groupe et classeF
- Puissance10 hp
- HP10 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP23
- kW7.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de mise à la terre de l’arbre
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Cadre NEMA213/5T
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- NormesNEMA MG-1
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON7909158529575
- Tension190 à 220 V, 230 V, 380 à 415 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure