Motion
TLAM1210
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06146300
N° MFRTLAM1210
Prix14.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06146300
N° MFRTLAM1210
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
Prix14.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4350 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM1210 avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles, les petits entraînements industriels et les assemblages mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM1210
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    5810 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM1210 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté