Motion
HLH-400-85L
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - profil bas, capacité de 882 lb, 3.40 à 31.00 po de hauteur, plateforme de 23.6 x 35.4 po
N° D’ARTICLE MI06154325
N° MFRHLH-400-85L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - profil bas, capacité de 882 lb, 3.40 à 31.00 po de hauteur, plateforme de 23.6 x 35.4 po
N° D’ARTICLE MI06154325
N° MFRHLH-400-85L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    Avant - (2) Roulettes autoportées en uréthane de 3 po : arrière - (2) Roulettes pivotantes en caoutchouc de 5.9 po avec freins
  • Plage de hauteur
    3.40 à 31.00 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    3.40 po
  • Longueur totale
    50.7 po
  • Hauteur surélevée
    31.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    27.6 po
  • Poids
    208.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Mot-clé de description
    Profil bas
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Courses de levage
    70
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    23.6 x 35.4 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    882 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE TRAVAIL HLH-400-85L AVEC PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
  • Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
  • Le chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé