Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette3.9 po
- Plage de hauteur9.30 à 28.30 en hauteur
- Hauteur abaissée9.30 po
- Longueur totale41.7 po
- Hauteur surélevée28.30 po
- Accident vasculaire cérébral19.1 po
- Poids99.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteCaoutchouc
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel avec soufflets
- Courses de levage22
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L20.5 x 33.5 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids330 lb
Aperçu
- Ce chariot est essentiellement la norme HLH avec soufflets attachés, afin de créer un environnement de travail plus sûr
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Les roulettes pivotantes sont livrées de série avec les freins
- Ce chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé
- Il y a un mécanisme à ressort dans la poignée de déverrouillage
- En cas d’urgence, l’abaissement s’arrêtera dès que vous relâcherez la poignée