Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6563 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.5625 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur2.6
- Largeur du boîtier3.150 po
- Longueur6.95
- Longueur jusqu’à l’alésage1.422 po
- Longueur totale Diamètre6.890 po
- Poids3.45
- Largeur8.35
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeNA208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle