Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Largeur de la bague intérieure7 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6903 , 17X30X7
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6903 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6903
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6900
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6903 , 17X30X7
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité