Motion
MP2265B

CLECO
MP2265B

Clé à chocs pneumatique - MP2264B et MP2265B, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 0.2500 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157422
N° MFRMP2265B
Prix739.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
MP2265B

Clé à chocs pneumatique - MP2264B et MP2265B, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 0.2500 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157422
N° MFRMP2265B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix739.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    2000 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Longueur totale
    6.0000 po

Détails

  • Consommation d'air
    33 scfm
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Série
    MP2264B & MP2265B

Aperçu

Description du fabricant
PRISE PISTOLET MP2265B , IMPACT RÉVERSIBLE
  • Plage de couple de fonctionnement 10-90 pi-lb, couple maximum 110 pi-lb, vitesse libre 10,000 tr/min
  • Coussin de suspension pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • Facile à démonter et à entretenir
  • Boîtier en métal léger adapté aux environnements de production les plus exigeants
  • Le moteur et le mécanisme d’impact éprouvés ont été réglés pour fournir plus de puissance tout en améliorant la durabilité
  • Aucun outil de réaction avec poignée NBR résistante à l’huile pour une protection supérieure contre le glissement, les produits chimiques et les vibrations
  • Échappement pivotant avec nouvelle conception de silencieux réduisant de moitié le bruit sans effet sur la puissance
  • Réglage de la vitesse à quatre positions pour un contrôle précis
  • Le levier avant/arrière d’une main peut être positionné pour une utilisation à droite ou à gauche
  • Entrée d'air 1/4”