Motion
CWM-375P

CLECO
CWM-375P

Clé à chocs - Série CWM, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 340 pi-lb, vitesse maximale 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157436
N° MFRCWM-375P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
CWM-375P

Clé à chocs - Série CWM, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 340 pi-lb, vitesse maximale 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157436
N° MFRCWM-375P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1400 bpm
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.5 po
  • Poids de l’outil
    3.31 lb

Détails

  • Consommation d'air
    3.8 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Centre
  • Code d’harmonisation
    8467115040
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641186
  • Matériel
    Métal
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Série
    Série CWM
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
CWM-375P IMPACT DE 3/8 PO, MÉTAL DE PREMIÈRE QUALITÉ,
  • La série CWM est conçue pour prospérer dans les environnements les plus difficiles.
  • Avec des centaines d’heures consacrées à l’ingénierie et aux essais avancés, cet outil a été abandonné de deux étages, puis creusé sur du béton et testé à l’extérieur dans des environnements extrêmes pour s’assurer qu’il fonctionne quand et où vous en avez besoin.
  • Boîtier entièrement métallique durable
  • Mécanisme à double marteau triple traité thermiquement
  • Gâchette à vitesse variable