Motion
CWM-500R

CLECO
CWM-500R

Clé à chocs - Série CWM, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 850 pi-lb, vitesse maximale 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157437
N° MFRCWM-500R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
CWM-500R

Clé à chocs - Série CWM, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 850 pi-lb, vitesse maximale 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157437
N° MFRCWM-500R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1200 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    7.1 po
  • Poids de l’outil
    5.8 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.6 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Centre
  • Code d’harmonisation
    8467115040
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641193
  • Matériel
    Métal
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Série
    Série CWM
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
CWM-500R IMPACT DE 1/2 PO, MÉTAL DE PREMIÈRE QUALITÉ,
  • La série CWM est conçue pour prospérer dans les environnements les plus difficiles.
  • Avec des centaines d’heures consacrées à l’ingénierie et aux essais avancés, cet outil a été abandonné de deux étages, puis creusé sur du béton et testé à l’extérieur dans des environnements extrêmes pour s’assurer qu’il fonctionne quand et où vous en avez besoin.
  • Boîtier entièrement métallique durable
  • Mécanisme à double marteau triple traité thermiquement
  • Gâchette à vitesse variable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good