Motion
9073/2XL
Gants de soudage, 12inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157492
N° MFR9073/2XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage, 12inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157492
N° MFR9073/2XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Application
    TIG
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du poignet
    Cuir de vache
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur TIG en cuir de chèvre à grain supérieur de première qualité avec coutures Kevlar® – FR Nomex® Back
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909871084
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • CUP_NON
    662909871084

Aperçu

Description du fabricant
9073/2XL GANTS TIG GANTS EN PEAU DE BÊTE
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Tissu Nomex® résistant au feu sur le dos de la main
  • Bracelet-manchette en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort