Motion
K4OF5
Bouchon hydraulique série K - Corps en acier, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 4000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06158127
N° MFRK4OF5
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série K - Corps en acier, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 4000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06158127
N° MFRK4OF5
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
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    7/8 à 14 EIG
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    1.77 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/8 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
K4OF5 DQC SÉRIE K ISO-A 5600

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon