Motion
HRSH150-AN-20

SMC CORP OF AMERICA
HRSH150-AN-20

HRSH150-AN-20
N° D’ARTICLE MI06159016
N° MFRHRSH150-AN-20
Prix22,429.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH150-AN-20

HRSH150-AN-20
N° D’ARTICLE MI06159016
N° MFRHRSH150-AN-20
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
Prix22,429.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH150-AN-20 REFROIDISSEUR
  • Capacités de refroidissement : 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a., 50Hz ou triphasé 200 ~ 230 V c.a., 60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté