Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4330 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION 90502-88-301
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 90502-88 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4331 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant90502-88
- Rpm max.23000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1717 lbf
- Capacité de charge statique radiale836 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série90
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique