Motion
BSAMBN613

BROWNING
BSAMBN613

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 213-215 , matériau en acier, longueur totale 16.3750 po
N° D’ARTICLE MI06164069
N° MFRBSAMBN613
Prix1,170.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BSAMBN613

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 213-215 , matériau en acier, longueur totale 16.3750 po
N° D’ARTICLE MI06164069
N° MFRBSAMBN613
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
Prix1,170.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    7.1250 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.3750 po
  • Longueur totale de la base du moteur
    16.3750 po
  • Tailles de cadre NEMA
    213-215
  • Hauteur totale
    2.5625 po
  • Largeur totale
    11.3750 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    2779338
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Base de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662460629506

Aperçu

Description du fabricant
BSAMBN613 BASES MOTEUR
  • Verrou fermé et position de fonctionnement.
  • L’entraînement détendu permet à la barrière du levier de dégagement de glisser pour s’ouvrir.
  • Le chariot du moteur glisse vers l’avant et le boulon de tension passe à travers le cadre, ce qui permet une réduction significative du temps nécessaire pour changer en toute sécurité les courroies en V et le système d’entretien.
  • Garantie de 1 an