Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon11.1250 po
- Espacement min. des trous de boulon9.1250 po
- Longueur totale de la base du moteur22.1250 po
- Tailles de cadre NEMA284-286
- Hauteur totale3.1875 po
- Largeur totale16.7500 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant2779411
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
- Type de produitSupports de moteur du réducteur de vitesse
- CUP_NON662460629582
Aperçu
- Verrou fermé et position de fonctionnement.
- L’entraînement détendu permet à la barrière du levier de dégagement de glisser pour s’ouvrir.
- Le chariot du moteur glisse vers l’avant et le boulon de tension passe à travers le cadre, ce qui permet une réduction significative du temps nécessaire pour changer en toute sécurité les courroies en V et le système d’entretien.
- Garantie de 1 an