Spécifications
Détails
- CouleurEffacer
- Type d’équipement électriqueInterrupteur
- CUP_NON71649171000
Aperçu
- Interdire l’accès à un commutateur ou à une commande
- Convient aux interrupteurs de 30.5 mm et de 22.5 mm de diamètre
- Les bases et le couvercle transparents permettent de voir les plaques signalétiques et les étiquettesBouton-poussoir amovible et couvercle de commutateur rotatif
- La base en forme de sabot permet une utilisation avec des plaques signalétiques surélevées et une installation décentrée pour accueillir les boutons rotatifs Peut accueillir des boutons jusqu’à 50 mm de diamètre et 45 mm de hauteur
- Comprend un couvercle, une nouvelle base d’installation et une base de modernisation avec ruban adhésif à double faceBouton-poussoir installé et couvercle de commutateur rotatif
- Captée par le cadran ou l’interrupteur à bouton-poussoir
- Peut accueillir des boutons jusqu’à 40 mm de diamètre et 45 mm de hauteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure