Motion
BR90HT-B140B-65

TSUBAKI (UST)
BR90HT-B140B-65

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 65 mm, capacité de couple de 6638 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164214
N° MFRBR90HT-B140B-65
Prix7,696.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR90HT-B140B-65

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 65 mm, capacité de couple de 6638 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164214
N° MFRBR90HT-B140B-65
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
Prix7,696.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Taille de l’alésage
    2.5590 po, 65 mm
  • Largeur de course intérieure
    2.7560 po;70 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    6.6930 po;170 mm
  • Largeur extérieure
    2.7560 po;70 mm
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039687753
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3000 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    6638 pi-lb
  • CUP_NON
    097039687753

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR90HT-B140B-65