Motion
BREU60
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 60 mm, capacité de couple de 2566 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164234
N° MFRBREU60
Prix14,142.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 60 mm, capacité de couple de 2566 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164234
N° MFRBREU60
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
Prix14,142.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Taille de l’alésage
    2.3620 po, 60 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    18 mm x 4.40 mm
  • Largeur extérieure
    4.7240 po;120 mm
  • Largeur totale
    4.7240 po, 120 mm
  • Poids
    27.500 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière, dépassement
  • Numéro CUP du fabricant
    097039957955
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BREU
  • Capacité de couple
    2566 pi-lb
  • CUP_NON
    097039957955

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BREU60