Motion
BS75-2P
Embrayage à came - Série BS BS65 - Série BS75 , 6.6930 po, diamètre total de 170 mm, capacité de couple de 1807 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164277
N° MFRBS75-2P
Prix5,034.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série BS BS65 - Série BS75 , 6.6930 po, diamètre total de 170 mm, capacité de couple de 1807 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164277
N° MFRBS75-2P
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
Prix5,034.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.5430 po, 90 mm
  • Diamètre extérieur
    6.6930 po, 170 mm
  • Diamètre total
    6.6930 po, 170 mm
  • Longueur totale
    3.5430 po, 90 mm
  • Poids
    32.340 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    4.337 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039250568
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    300 tr/min
  • Série
    Séries BS BS65 - BS75
  • Capacité de couple
    1807 pi-lb
  • CUP_NON
    097039250568

Aperçu

Description du fabricant
BS75 ARRIÈRE 2.875 PO BOR