Motion
MZ15-15
Embrayage à came - série MZ, diamètre de l’alésage de 15 mm, 2.6770 po, diamètre global de 68 mm, capacité de couple de 137.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164535
N° MFRMZ15-15
Prix2,119.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série MZ, diamètre de l’alésage de 15 mm, 2.6770 po, diamètre global de 68 mm, capacité de couple de 137.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164535
N° MFRMZ15-15
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
Prix2,119.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5906 po, 15 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    5 mm x 2.30 mm
  • Largeur extérieure
    2.4410 po;62 mm
  • Diamètre extérieur
    2.6770 po, 68 mm
  • Diamètre total
    2.6770 po, 68 mm
  • Largeur totale
    2.4410 po, 62 mm
  • Poids
    3.080 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    0.148 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254474
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Série
    MZ
  • Capacité de couple
    137.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254474

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZ15 15MM