Motion
JJ2510C

SIMPLEX
JJ2510C

Super crics de la série JJ, capacité de 25 tonnes, 5 po. course, boîtier de cric en acier -
N° D’ARTICLE MI06164976
N° MFRJJ2510C
Prix3,929.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIMPLEX
JJ2510C

Super crics de la série JJ, capacité de 25 tonnes, 5 po. course, boîtier de cric en acier -
N° D’ARTICLE MI06164976
N° MFRJJ2510C
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
Prix3,929.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Effort de gestion
    6 tonnes
  • Hauteur abaissée
    10.250 po
  • Hauteur surélevée
    15.250 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5.000 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Capacité
    25 tonnes
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Source d’alimentation
    Mécanique
  • Série / Type
    Série JJ / Super Jack

Aperçu

Description du fabricant
JJ2510C SUPER JACK 25 TONNES
  • Conception de vérin à vis à cliquet
  • Maintient la charge indéfiniment et ne descend pas
  • Butée d’épaule positive pour la sécurité
  • Roulements à billes pour un fonctionnement en douceur et un faible effort de la poignée
  • Fabricant : Simplex