Motion
A35001-2414

GATES RUBBER CO
A35001-2414

Tubulure de servodirection et de transmission 78210104 - 14 mm de diamètre, 24.00 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06165332
N° MFRA35001-2414
Prix26.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
A35001-2414

Tubulure de servodirection et de transmission 78210104 - 14 mm de diamètre, 24.00 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06165332
N° MFRA35001-2414
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
Prix26.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tubulure
    14 mm
  • Longueur de la tubulure
    24.00 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en acier pour utilisation dans les applications de servodirection en acier et de refroidisseur d’huile de transmission.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7821-0104
  • Numéro CUP du fabricant
    072053984736
  • Matériau de la tubulure
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
TUBE 7821-0104 (A35 011 2418)
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • La tubulure à paroi mince est facile à plier pour s’adapter
  • Tailles populaires disponibles
  • Cintreuse de tubulure disponible