Spécifications
Dimensions
- Taille de la buseMoyen
Détails
- CouleurJaune
- Type de marqueurPermanent
- Température maximale350 °F
- Température minimale0 °F
- SérieMARQUE(R) BRITE
- Matériau de surfaceBéton, tissu, verre, métal, plastique, caoutchouc, pierre, bois
- Plage de température0 °F à 350 °F
- Style de busePuce
- CUP_NON084353842043
Aperçu
- La pointe repousse l’huile et la graisse et peut être nettoyée avec un chiffon; écrit plus longtemps avec plus de peinture que les marqueurs de peinture concurrents; la peinture de qualité industrielle résiste aux rayons UV et aux conditions extérieures difficiles; séchage rapide
- La peinture à l’huile résiste aux conditions intérieures et extérieures; le mécanisme d’action de la vanne empêche la peinture dans le baril de sécher lorsque le capuchon est laissé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.