Motion
80700P
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI06167310
N° MFR80700P
Prix642.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI06167310
N° MFR80700P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix642.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    24 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Plage de tailles
    1-1/8 po, 24.0 mm, 7/16 po, 10.0 mm

Détails

  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    49
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575810701
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80700P SET SKT STANDARD/DP 1/2DR 6PT 49PC
  • La tête à profil bas Teardrop et l’interrupteur marche/arrêt encastré permettent un meilleur accès dans les espaces restreints
  • Poignée à portée plus longue pour accéder aux fixations difficiles d’accès
  • Marquages marche/arrêt très visibles sur la tête
  • Tête fermée pour une résistance extrême aux infiltrations de saleté
  • Les cliquets à double empilement s’engagent dans un engrenage à 60 dents, offrant une résistance exceptionnelle, dépassant les spécifications ASME
  • 120 positions, 3° arcs à cliquet
  • L’engrenage est enclenché en alternance par les cliquets à double épaisseur qui donnent un arc de balancement de 3° pour un travail plus rapide
  • Poignée entièrement polie, chrome
  • Satisfait ou dépasse la norme ASME B107.10