Motion
86444 WR WR RAT COMB 120XP  15/16 PO

Gearwrench
86444 WR RAT COMB 120XP 15/16"

Clé mixte – Polissage complet, 15/16 po, taille de clé à bout carré, 15/16 po, taille de clé à bout ouvert, 14.0200 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167380
N° MFR86444 WR RAT COMB 120XP 15/16"
Prix97.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86444 WR RAT COMB 120XP 15/16"

Clé mixte – Polissage complet, 15/16 po, taille de clé à bout carré, 15/16 po, taille de clé à bout ouvert, 14.0200 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167380
N° MFR86444 WR RAT COMB 120XP 15/16"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Global Longueur  
    14.0200 po
  • Taille
    15/16 po
  • Poids
    1.210 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575864445
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
86444 WR WR RAT COMB 120XP 15/16 PO