Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 7/16 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Taille du filetage5/16-24 po
- Poids0.93 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826105
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointE1 Joint Viton
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864826105
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre, dispositifs de retenue en acier, graisse haute température, dégagement accru