Spécifications
Dimensions
- Longueur72 verges
- Résistance à la traction46.0
- Largeur1 po
Détails
- Matériau adhésifSilicone
- Matériau de supportPolyester
- CouleurBleu
- Allongement à la pause140 %
- Numéro CUP du fabricant00051111927779
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Plage de température de fonctionnement-60 à 400 °F
- CUP_NON00051111927779
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fonctionne dans des conditions exigeantes et des températures élevées allant de -60ºF (-50ºC) à 400ºF (204ºC)
- Nettoyage lors des opérations de masquage à haute température comme le revêtement en poudre
- La pellicule de polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité
- Version plus épaisse du ruban en polyester 3M™ 8901, offrant plus de durabilité et une plus grande durabilité
- L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
- L’endos bleu translucide facilite l’identification et le positionnement
- Couramment utilisé comme ruban de protection pendant les opérations d’expédition et de manutention
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.