Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue28.0000 po
- Web Largeur1 po
- Poids1.57 lb
- Largeur1.0000 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886639501
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture200 lb
- Classe de produits3Q
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886639501
- Capacité verticale 90200 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Conçu pour soulever des seaux de 5 gallons avec une base de 11 po de diamètre.
- Deux bandes de ventre gardent le seau bien en place.
- Capacité nominale : 200 lb
- Conçu pour une base standard de 11 po de diamètre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire