Motion
DCR70 31.39

DODGE
DCR70 31.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 32.2:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06173556
N° MFRDCR70 31.39
Prix27,750.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR70 31.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 32.2:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06173556
N° MFRDCR70 31.39
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
Votre prix27,750.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR70
  • Débit maximal tr/min
    105 tr/min
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.2500 po
  • Taille de sortie
    3.2500 po
  • Ratio
    32.2:1
  • Poids
    750 lb

Détails

  • Ratio réel
    32 : 1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476920081
  • Puissance d’entrée maximale
    55.6 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1178 po-lb
  • CUP_NON
    782476920081

Aperçu

Description du fabricant
268813 CR70 31.39:1 BOÎTE D’ENGRENAGES RATIO