Motion
290-9013S
Support de poignet ambidextre à enveloppe simple
N° D’ARTICLE MI06178457
N° MFR290-9013S
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de poignet ambidextre à enveloppe simple
N° D’ARTICLE MI06178457
N° MFR290-9013S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    38 cm
  • Longueur
    40 cm
  • Poids
    5.4 kg
  • Largeur
    35 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aide à réduire le risque de blessures au poignet en encourageant une position neutre du poignet.
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du tissu de couverture
    Nylon/néoprène
  • Description
    Aide à réduire le risque de blessures au poignet en encourageant une position neutre du poignet.
  • Mot-clé de description
    Supports ergonomiques
  • Caractéristiques
    Néoprène aéré avec doublure en tissu éponge pour un confort durable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314113291
  • CUP_NON
    616314113291

Aperçu

Description du fabricant
290-9013S SUPPORT POUR PETIT POIGNET
  • Néoprène aéré avec doublure en tissu éponge pour un confort durable
  • Le soutien côtelé non métallique de première qualité reste en haut et en bas du poignet
  • La sangle élastique de 2 po de large aide à stabiliser le poignet
  • Fermeture autoagrippante
  • Sans latex
  • Laver à la machine à l’eau froide, suspendre pour sécher
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good