Motion
SUCFL205-16C0

NTN
SUCFL205-16C0

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons de la série Sentinel - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06178656
N° MFRSUCFL205-16C0
Prix379.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL205-16C0

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons de la série Sentinel - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06178656
N° MFRSUCFL205-16C0
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
Prix379.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529551385
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Série
    SUCFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529551385

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFL205-16C0 2 , INOX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good