Motion
9062D WR RAT COMB 1-3/8

Gearwrench
9062D WR RAT COMB 1-3/8

Clé mixte – Polissage complet, 1-3/8 po, taille de clé à bout carré, 1-3/8 po, taille de clé à bout ouvert, 18.1100 po OAL
N° D’ARTICLE MI06180116
N° MFR9062D WR RAT COMB 1-3/8
Prix144.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
9062D WR RAT COMB 1-3/8

Clé mixte – Polissage complet, 1-3/8 po, taille de clé à bout carré, 1-3/8 po, taille de clé à bout ouvert, 18.1100 po OAL
N° D’ARTICLE MI06180116
N° MFR9062D WR RAT COMB 1-3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-3/8 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    1-3/8 po
  • Global Longueur  
    18.1100 po
  • Taille
    1-3/8 po
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    082171090622
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
9062D WR RAT COMB 1-3/8