Motion
29915
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité Chemflo®1 - à couplage étroit sans moteur, 103 gal/min, tête 128 pi, ports NPT 1-1/2 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI06180831
N° MFR29915
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité Chemflo®1 - à couplage étroit sans moteur, 103 gal/min, tête 128 pi, ports NPT 1-1/2 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI06180831
N° MFR29915
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Pied de tête max.
    128 pi
  • Taille du port de sortie
    1 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1 po
  • Entraînement/Option
    Cadre only-56C de l’extrémité humide
  • Puissance
    3 hp
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression maximale
    55 psi
  • Débit maximum
    103 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Taraud pour recirculation ou rinçage du joint, socles entraînés par moteur hydraulique et socles entraînés par arbre
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Type de pompe
    Pompe centrifuge d'aspiration d'extrémité
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermé couplé sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
CADRE 29915 CF1 PUMPPAK® 56C