Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue6 po
- Taille du port d’entrée1-1/2 po NPT
- Pied de tête max.128 pi
- Taille du port de sortie1 po NPT
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/2 po x 1 po
- Puissance3 hp
- Pression maximale55 psi
- Débit maximum103 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable