Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue5 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po NPT
- Pied de tête max.100 pi
- Diamètre de l’arbre7/8 po
Détails
- Teneur maximale en solides9/16 po de diamètre
- Débit maximum150 gal/min
- Matériau du joint toriqueBuna
- Matériau du corps de pompeAluminium
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeAuto primaire centrifuge Pumpak® sans moteur
- Matériaux mouillésAluminium