Motion
26557
Pompe d’auto-amorçage centrifuge Flomax®15 26557 fermée avec moteur 7-1/2 ch - 320 gal/min, 145 pi de tête, ports NPT 3 po.
N° D’ARTICLE MI06180852
N° MFR26557
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe d’auto-amorçage centrifuge Flomax®15 26557 fermée avec moteur 7-1/2 ch - 320 gal/min, 145 pi de tête, ports NPT 3 po.
N° D’ARTICLE MI06180852
N° MFR26557
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po NPT
  • Pied de tête max.
    145 pi

Détails

  • Puissance
    7-1/2 hp
  • Débit maximum
    320 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Auto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
  • Tension
    230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
26557 7.5HP, 3PH (230-460), 184TC MOTEUR