Motion
S-525-P-FB
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06182727
N° MFRS-525-P-FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06182727
N° MFRS-525-P-FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Forgé à froid; estampillé
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Plastex

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-525-P-FB 52 5X2 PLASTEX