Motion
MU14-47PX-A BORNE À BROCHE DÉNUDÉE 16-14

3M
MU14-47PX-A BARE PIN TERMINAL 16-14

3M™ Scotchlok™épingle non isolée, 100/bouteille, MU14-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI06184616
N° MFRMU14-47PX-A BARE PIN TERMINAL 16-14
Price$0.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MU14-47PX-A BARE PIN TERMINAL 16-14

3M™ Scotchlok™épingle non isolée, 100/bouteille, MU14-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI06184616
N° MFRMU14-47PX-A BARE PIN TERMINAL 16-14
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
Price$0.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.73 po
  • Poids
    0.002 lb

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588765
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    00051128588765

Aperçu

Description du fabricant
MU14-47PX-A BORNE À BROCHE DÉNUDÉE 16-14
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Permet une connexion rapide pour les vis de pression ou les pinces utilisées pour établir un contact électrique
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté