Motion
22234CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
22234CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06184734
N° MFR22234CAG3MKC4W507-TL
Prix4,295.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22234CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06184734
N° MFR22234CAG3MKC4W507-TL
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
Prix4,295.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    27.194 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    1240000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176822018
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    1500000 N
  • CUP_NON
    029176822018

Aperçu

Description du fabricant
22234CAG3MKC4W507-TL STD PETITE SPÉRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good