Motion
GRAISSE ARCANOL-MULTI2-250G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MULTI2-250G GREASE

Graisse pour roulements – polyvalente, roulements à billes jusqu’à 62Mm po dans les petits moteurs électriques, ventilateurs, épaississeur de savon au lithium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -30 à 120°C, tube 250G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI06186750
N° MFRARCANOL-MULTI2-250G GREASE
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MULTI2-250G GREASE

Graisse pour roulements – polyvalente, roulements à billes jusqu’à 62Mm po dans les petits moteurs électriques, ventilateurs, épaississeur de savon au lithium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -30 à 120°C, tube 250G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI06186750
N° MFRARCANOL-MULTI2-250G GREASE
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
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.25 kg
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques
  • Type de base
    Huile minérale
  • Composition
    Lithium, huile minérale
  • Type de contenant
    Tube
  • Point de chute
    ≥ 180
  • Épaississeur de graisse
    Savon au lithium
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677844934
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Plage de température
    -30 à 120 °C
  • CUP_NON
    4026677844934

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-MULTI2-250G