Motion
CF30-1BUUR
Suiveur de came 85 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06187799
N° MFRCF30-1BUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 85 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06187799
N° MFRCF30-1BUUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    85
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557009044
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85100 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557009044

Aperçu

Description du fabricant
CF301BUUR CHARIOT
  • Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté