Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.709 po
- Tailles des ports d’entrée(2) - 1/2 po NPTF
- Tailles des orifices de sortie(2) - 3/8 po NPTF
- Accident vasculaire cérébral0.433 po
Détails
- Puissance3 hp
- Pression maximale1200 psi
- Débit maximum3.6 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile moyen (Buna-N)
- Matériau du corps de pompeLaiton
- Régime de la pompe1725 tr/min
- Joint d’étanchéitéMélange Buna-N
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePlongeur 3-Frame
- Matériaux mouillésLaiton