Motion
TFP2979A

KRAFT POWER
TFP2979A

Raccord produit - Taille : 15, 460 mm de diamètre extérieur, 100 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage de raccord d'engrenage, série CKCM
N° D’ARTICLE MI06188771
N° MFRTFP2979A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2979A

Raccord produit - Taille : 15, 460 mm de diamètre extérieur, 100 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage de raccord d'engrenage, série CKCM
N° D’ARTICLE MI06188771
N° MFRTFP2979A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    460 mm
  • Code de taille du raccord produit
    15

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    100 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    CKCM

Aperçu

Description du fabricant
15CKCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE