Motion
CP56-CSQMT
Pompe à cavité progressive à arbre nu CP56-CSQMT avec stator oscillant - 24 gal/min, 50 psi, 1-1/2 po x 1-1/4 po, ports NPT
N° D’ARTICLE MI06189255
N° MFRCP56-CSQMT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à cavité progressive à arbre nu CP56-CSQMT avec stator oscillant - 24 gal/min, 50 psi, 1-1/2 po x 1-1/4 po, ports NPT
N° D’ARTICLE MI06189255
N° MFRCP56-CSQMT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT

Détails

  • Entraînement/Option
    Coupleur direct
  • Exigences en matière de puissance
    1-1/2 hp
  • Pression maximale
    50 psi
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Options de phase du moteur
    Phase 1 ou 3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique
  • Matériau du stator
    Nitrile de Buna
  • Type de stator
    Stator oscillant
  • Conception du type
    Arbre nu
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE CP56-CSQMT