Motion
L0085-230
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06190288
N° MFRL0085-230
Prix81.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06190288
N° MFRL0085-230
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
Prix81.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Point de chute
    560 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    730
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0085-230 FLEX 60CC 730.-2