Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- Largeur totale25 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique47500 N
- Description longueLe LRT556025 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.19 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles compacts dans les systèmes industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT556025
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique103000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure