Motion
HMPD3905-6

DUFF-NORTON
HMPD3905-6

Tension de 12 V c.c., capacité de charge de 250 lb et 6 po Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course et moteur à haute vitesse
N° D’ARTICLE MI06190618
N° MFRHMPD3905-6
Prix2,221.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
HMPD3905-6

Tension de 12 V c.c., capacité de charge de 250 lb et 6 po Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course et moteur à haute vitesse
N° D’ARTICLE MI06190618
N° MFRHMPD3905-6
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
Prix2,221.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.50 po
  • Longueur
    15.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Largeur
    2.568 po

Détails

  • Tirage actuel
    28 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.15
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPD
  • Vitesse à pleine charge
    2 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR HMPD3905-6
  • Vaste gamme de capacités et de tensions pour l’intégration dans une variété d’applications
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon