Motion
0600  TRA10 S.M. FKM

WRIGHT FLOW TECHNOLOGIES
0600 TRA10 S.M. FKM

0600 TRA10 FKM Pompe sanitaire à lobe de piston circonférentiel - 90 gal/min, 200 psi, 2-1/2 po. Port à trois pinces, joint mécanique simple
N° D’ARTICLE MI06191746
N° MFR0600 TRA10 S.M. FKM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WRIGHT FLOW TECHNOLOGIES
0600 TRA10 S.M. FKM

0600 TRA10 FKM Pompe sanitaire à lobe de piston circonférentiel - 90 gal/min, 200 psi, 2-1/2 po. Port à trois pinces, joint mécanique simple
N° D’ARTICLE MI06191746
N° MFR0600 TRA10 S.M. FKM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2-1/2 dans la connexion Tri-Clamp

Détails

  • Pression maximale
    200 psi
  • Débit maximum
    90 gal/min
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique simple
  • Orientation de l’arbre
    Supérieur, inférieur, SMLH, SMRH
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piston circonférentiel
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , alliage '808'

Aperçu

Description du fabricant
0600 TRA10 S.M. FKM JOINT