Motion
521H20A+1016

THOMSON (ALTRA)
521H20A+1016

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06192147
N° MFR521H20A+1016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+1016

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06192147
N° MFR521H20A+1016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    1016 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H20A + 1016 NON PLAQUÉ